- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 後付け キャスターのおすすめ人気ランキング
後付け キャスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新200件の「後付け キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 100kg」、「横付けキャスター」、「耐荷重200kg キャスター」などの商品も取り扱っております。
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000税込¥25,300
翌日出荷
付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質キャスター/鉄(ユニクロメッキ)。両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体寸法(mm)幅38×奥行51×高さ57耐荷重(kg)30
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。キャスタータイププレート式固定車キャスター材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなし取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50B 青
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
1個
¥349税込¥384
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,590税込¥1,749
翌日出荷
ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター
作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。
■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120
■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段
用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット
スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
1個
¥399税込¥439
当日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11アズワン品番65-2293-09
1セット
¥22,600税込¥24,860
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車S内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。
■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612
■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く)
※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン色黒ストッパーなし
1個
¥529税込¥582
当日出荷
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
日下部機械システム台車(ストッパー付き)
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付プレート車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン色黒寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付ボルト車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷